{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 19 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 41,92 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 | |
Gyártó száma | 130560 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúrók Készrevágó G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
51,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
106,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
72,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menet ⌀ | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Menetemelkedés | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szár négyszög □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Menetmélység | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |