{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 9,73 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 29,19 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130550 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067593 | |
Gyártó száma | 130550 G1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet G1/8
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
34,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
17,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
23,66 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 55 | 55 | 55 |
Menet / coll | 28 | 28 | 28 |
Teljes hossz L | 63 | 63 | 63 |
Magfurat ⌀ | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |