{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 13,16 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 26,32 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Gyártó száma | 130550 G1/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1/4
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
44,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
21,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
25,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
Menetméret | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |