{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12,5 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 28 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130470 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067067 | |
Gyártó száma | 130470 14X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 14X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
54,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
40,29 €
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
40,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | D | C; D | C |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúrók |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |