{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 11 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130470 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067012 | |
Gyártó száma | 130470 12X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet 12X1
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
33,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
33,05 €
8,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
33,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Magfurat ⌀ | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Menetmélység | 24 | 24 | 24 |