Kézi menetfúró készlet Nitridált M3

Cikkszám: 130450 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 352
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 352
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak A; D; C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,5 mm
    Teljes hossz L 40 mm
    Szár ⌀ Ds 3,5 mm
    Szár négyszög □ 2,7 mm
    Magfurat ⌀ 2,5 mm
    Menet ⌀ 3 mm
    Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
    Színes gyűrű piros
    Menetmélység 6 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 130450 M3
    EAN / GTIN 4045197066619
    Gyártó száma 130450 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    TOOLOX 33
    H
    GG(G)
    K
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    3 darabos, elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetőcsappal.
    Nitridált felület, ennek következtében kopásállóbb.

    Ajánlás:

    Javasoljuk, hogy TOOLOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,05 - 0,3 mm-rel nagyobbra fúrja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz