{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | piros | |
Menetmélység | 20 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197066664 | |
Gyártó száma | 130450 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet Nitridált M10
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
146,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 621 darabszám azonnal szállítható
47,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
32,33 €
26,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
115,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
32,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 70 | 63 | 63 | 70 | 70 |
Menetméret | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |