{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M 20 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 17,5 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Színes gyűrű | nincs | |
Menetmélység | 40 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Gyártó száma | 130250 M20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M20
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
101,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
149,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
100,16 €
45,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
354,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
204,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
356,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Menetemelkedés | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Szabvány | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | balos | jobbos |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |