{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 17,5 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 40 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet M20
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
147,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
49,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
49,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
98,53 €
45,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Menetmélység | 40 | 40 | 40 | 40 |