Kézi menetfúró készlet M3

Cikkszám: 130150 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 672 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 352
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 352
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak A; D; C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,5 mm
    Teljes hossz L 36 mm
    Szár ⌀ Ds 3,5 mm
    Szár négyszög □ 2,7 mm
    Magfurat ⌀ 2,5 mm
    Menet ⌀ 3 mm
    Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
    Színes gyűrű Nincs
    Menetmélység 6 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 130150 M3
    EAN / GTIN 4045197065315
    Gyártó száma 130150 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    3 darabos, elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet.
    M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz