Kézi menetfúrók külön Utánvágó M3

Cikkszám: 130170 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 352
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 352
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak D
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 36 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130170 M3
EAN / GTIN 4045197065759
Gyártó száma 130170 M3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz