{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2,6 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,45 mm | |
Teljes hossz L | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,1 mm | |
Menet ⌀ | 2,6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 5,2 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130170 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197065742 | |
Gyártó száma | 130170 M2,6 |