{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 7/16-24 UNS LH | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNS-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 11,11 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,1 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 33,33 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130036 7/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406041526 | |
Gyártó száma | 130036 7/16-24 |