{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 5/16-18 UNC LH | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Menet ⌀ | 7,94 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,55 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 23,82 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Gyártó száma | 130036 5/16-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz 5/16-18
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
123,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
41,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
114,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
19,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
Teljes hossz L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Magfurat ⌀ | 6,55 | 6,6 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,6 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Szár négyszög □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Menetmélység | 23,82 | 23,79 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |