{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
⌀ tartomány | 9 mm - 9,99 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 925 mm | |
Szár | DIN 6535 HB | |
belső hűtés | Igen, min. 40 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Teljes hossz L | 1 000 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 124010 9-X | |
EAN / GTIN | 4067263329442 | |
Gyártó száma | 124010 9-X |