HM egyélű fúró Teljes hossz L 1000 mm, TiAlN, ⌀: 24-Xmm

Cikkszám: 124010 24-X
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Vágóélek száma Z: 1
  • Szár: DIN 6535 HB
  • Belső hűtés: Igen, min. 40 bar-ral

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 24 mm
⌀ tartomány 24 mm - 24,99 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Vágóélek száma Z 1
Ajánlott Maximális furatmélység L2 890 mm
Szár DIN 6535 HB
Belső hűtés Igen, min. 40 bar-ral
Vezetőfúró szükséges igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Teljes hossz L 1 000 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 124010 24-X
EAN / GTIN 4067263329596
Gyártó száma 124010 24-X
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyélű, egyenes hornyú mélyfurat fúró max. 1000 mm-es fúrási mélységhez standard kivitelben, valamint akár 6000 mm-ig külön ajánlatkérésre. A fúrófejen lévő univerzális kialakítású palásforma lehetővé teszi a folyamatbiztos munkavégzést anyagok széles körében.

Figyelem:

A mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához előzetes 4×D vezetőfurat szükséges a 122736 vagy 123885 sz. vezetőfúróval, valamint nagyobb átmérőkhöz 231605 sz. vezetőfúróval, ill. alumíniumhoz a 122606 sz. vezetőfúróval. A > 50×D mély furatok esetén a szerszámot 50×D távolságokban egy kerettel kell megtámasztani. A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg. Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC. > 40 bar hűtőfolyadék-nyomás javasolt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz