{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 4,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,55 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 64 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123309 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406091842 | |
Gyártó száma | 123309 4,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
140,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
34,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
546 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Csúcsszög | 135 | 140 | 140 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |