{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 185,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 208 mm | |
Teljes hossz L | 260 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Gyártó száma | 123309 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
512,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
133,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
413,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |