{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 107,9 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,55 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123178 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197755377 | |
Gyártó száma | 123178 8,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 8,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
323,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
220,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D |
Színes gyűrű | sárga | zöld | zöld |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |