{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 70,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | |
Teljes hossz L | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123178 5 | |
EAN / GTIN | 4045197755063 | |
Gyártó száma | 123178 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
176,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
237,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
242,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
198,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
140,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Névleges ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |