{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 10×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 204 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 234 mm | |
Teljes hossz L | 286 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197357984 | |
Gyártó száma | 123110 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 053,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 040,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
793,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
846,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 204,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
595,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 10×D | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Teljes hossz L | 286 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 204 | 160 | 160 | 160 | 228 | 160 |