{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 10×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 160 mm | |
Teljes hossz L | 208 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123110 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406080174 | |
Gyártó száma | 123110 12,06-X |