VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 6,1 mm

Cikkszám: 123106 6,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,1 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 66,9 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácshorony hossza Lc 76 mm
Teljes hossz L 114 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,15 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123106 6,1
EAN / GTIN 4045197447845
Gyártó száma 123106 6,1

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Acél < 500 N/mm²
P
105
Acél < 750 N/mm²
P
85
Acél < 900 N/mm²
P
75
Acél < 1100 N/mm²
P
45
Acél < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 123103 sz.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 123103 sz.

A Form HB és HE a HA Kivitel azonos áron szállítható.
Form HB: a 123107 számmal rendelje meg.
Form HE: a 123108 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz