{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 112,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 133 mm | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123106 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448262 | |
Gyártó száma | 123106 13,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 13,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
380,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
428,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
306,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Forgácshorony hossza Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 112,8 mm | 112,8 mm | 112,8 mm |