{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
⌀ tartomány | 8,01 mm - 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 95 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123104 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662417 | |
Gyártó száma | 123104 8,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
229,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
191,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
449,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
374,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 8,01-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
449,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
374,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
228,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
190,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | gyári szabvány | gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csúcsszög | 135 fok | 140 fok | 140 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |