{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 7,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 64,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 76 mm | |
Teljes hossz L | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Gyártó száma | 123104 7,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
130,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
261,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
181,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |