{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123008 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197569318 | |
Gyártó száma | 123008 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm ill. col): 3,5
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
207,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
148,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
147,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | zöld | zöld | sárga | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Csúcsszög | 140 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |