{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 98,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123008 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197569813 | |
Gyártó száma | 123008 10,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm ill. col): 10,2
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
424,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
419,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
303,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
213,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Teljes hossz L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |