{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Tűrés | H7 | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 5×D | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 47,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122795 9 | |
EAN / GTIN | 4062406102388 | |
Gyártó száma | 122795 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró-dörzsár hengeres szárral DIN 6535 HA 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
213,21 €
79,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
234,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
304,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 8×D | 12×D |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 103 | 142 | 162 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |