{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Tűrés | H7 | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 5×D | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 56 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122795 14 | |
EAN / GTIN | 4045197540850 | |
Gyártó száma | 122795 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró-dörzsár hengeres szárral DIN 6535 HA 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
406,85 €
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
380,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
484,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 8×D | 12×D |
Teljes hossz L | 124 | 178 | 230 |
Névleges ⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 77 | 133 | 182 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 56 | 112 | 161 |