{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122686 3,5 | |
EAN / GTIN | 4067263008491 | |
Gyártó száma | 122686 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
49,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | kék | kék |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | m6 |