{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 14,5 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Gyártó száma | 122686 14,5 |