{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122545 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197393388 | |
Gyártó száma | 122545 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HB 8,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
42,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
42,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 103 | 89 | 89 | 103 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,3 | 34,3 | 34,3 | 48,3 |