{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122545 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077846 | |
Gyártó száma | 122545 8,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HB 8,06-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
148,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
123,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
67,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
56,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
67,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
56,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
173,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Version | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Through-coolant | nem | nem | no | no |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Shank | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tool material | VHM | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Flute length Lc | 61 | 47 | 47 | 61 |