{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122481 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791186 | |
Gyártó száma | 122481 8,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
98,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
73,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
53,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
56,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlSiN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |