{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122481 12 | |
EAN / GTIN | 4062406791407 | |
Gyártó száma | 122481 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
141,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
81,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlSiN | AlTiN |
Teljes hossz L | 102 mm | 102 mm |
Névleges ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | m7 |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37 mm | 37 mm |