{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122445 9 | |
Gyártó száma | 122445 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
42,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
57,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
33,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
53,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
60,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
30,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | zöld | zöld | zöld | zöld | piros | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen, 25 bar-ral | nem | Igen, 25 bar-ral | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 135 fok | 135 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |