{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122445 17,5 | |
Gyártó száma | 122445 17,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
174,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
141,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
132,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |