{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122440 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197048554 | |
Gyártó száma | 122440 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 9,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
65,07 €
43,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
57,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
33,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
60,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |