{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122440 10,06-X | |
Gyártó száma | 122440 10,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm |
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
121,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
112,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
93,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
88,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
74,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 10,06 mm - 12,05 mm | |||
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Teljes hossz L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |