{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 41 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122390 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003250 | |
Gyártó száma | 122390 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
36,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
32,90 €
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
57,43 €
37,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
29,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
54,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | kék | zöld | zöld | piros |
Teljes hossz L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |