{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122390 15 | |
EAN / GTIN | 4067263003700 | |
Gyártó száma | 122390 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
78,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
108,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
97,60 €
52,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
96,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | Nincs | kék | zöld | zöld | piros |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |