{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
⌀ tartomány | 3 mm - 3,75 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122372 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075347 | |
Gyártó száma | 122372 3,0-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
99,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
83,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
73,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
61,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
95,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
79,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
98,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
82,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
112,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |