{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 11,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122372 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971692 | |
Gyártó száma | 122372 11,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB 11,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
170,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
163,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
158,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
146,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
76,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
141,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | piros | kék | zöld | sárga | zöld | rózsaszín |
Névleges ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |