{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122371 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406065812 | |
Gyártó száma | 122371 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 9,7
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
117,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
104,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
53,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
98,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Színes gyűrű | piros | zöld | sárga | zöld | rózsaszín |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47,05 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |