{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 2,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Gyártó száma | 122371 2,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,9
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
71,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
76,64 €
59,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
66,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
82,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
38,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Névleges ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |