{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Gyártó száma | 122340 16,06-X |