{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122310 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197043481 | |
Gyártó száma | 122310 3,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 3,8
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
75,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
75,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 66 | 66 | 66 | 66 |
Innenkühlung | nem | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,3 | 18,3 | 22,3 | 22,3 |