{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122310 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076030 | |
Gyártó száma | 122310 18,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 18,06-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
272,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
227,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
272,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
227,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
503,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
419,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
503,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
419,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 |
Kivitel | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |