VHM-HPC mikrofúró, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 1,98mm

Cikkszám: 121220 1,98
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC +0,004 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / 0,004
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,98 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / 0,004
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 130 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 9,1 mm
Szár Hengeres szár, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 12 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121220 1,98
Másolás
EAN / GTIN 4045197353269
Másolás
Gyártó száma 121220 1,98
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
70
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
70
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
70
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
55
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
H
ISO kód:
25
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
35
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
30
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
20
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
90
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mikrofúró extra hosszú spirállal. Szár ⌀ 3 h6 zsugorbefogókhoz. Nagy körfutási pontosság és precíziós köszörülés HPC alkalmazáshoz acéloknál.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz